Cartouche de silicone industrie, produit de base neutre, 310 ml, Couleur: GREY

Réf.: 083487 GREY
Prix par 1 Unité (61,55 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    19,08 € / 1 Unité
    (61,55 € / 1 Litre)
  • De 12 Pieces
    15,90 € / 1 Unité
    (51,29 € / 1 Litre)
Sur demande
Disponibilité
112 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Superflex
Couleur gris
Base chimique silicone
Classe de résistance aspect pâteux
Température d’utilisation minimale -40 °C
Température d’utilisation maximale 120 °C
Dureté suivant Shore A 17
Quantité de remplissage 310 ml
Température de stockage minimale 5 °C
Température de stockage maximale 25 °C
Extensibilité 450 %
Utilisable après 24 h
Pour applications joint; sanitaires; scellement
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 12 mois
Pour matériau plastique; porcelaine
Caractéristiques joint odeur neutre; résistance au vieillissement
Maniabilité après 15 min
Température de traitement minimale 5 °C
Température de traitement maximale 40 °C
Point d’éclair 100 °C
Densité 0,97 g/cm3
Type de produit mastic d’étanchéité
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 083487 GREY
EAN / GTIN 4260205365182
Réf. fabricant WK 322-300
Fabricant/personne responsable WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Deutschland, www.wekem.de

Description

Exécution:

Cartouches de silicone pour étanchéifier, coller, sceller et compenser des différences de tolérance et de température.
Silicone universel neutre, non corrosif, pour de nombreuses applications (également pour la pierre naturelle).