Colle instantanée 496_DIE

Réf.: 083352 496_DIE
(142,00 € / 100 Gram)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
86 article(s) en stock
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS07: Point d’exclamation

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 496
Base chimique Cyanoacrylate de méthyle
Viscosité dynamique 125 mPas
Densité 1,09 g/cm3
Forme liquide
Plage de températures -40 °C - 80 °C
Maniabilité après 20 s - 40 s
pour matériau Métal; Plastique; Elastomère
Ecart maximal 15 mm
Résistance à la traction et au cisaillement 20 N/mm2 - 30 N/mm2
Couleur transparent
Contenance 20 ml
Température de stockage 2 °C - 8 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 20 mois
Signalisation des substances dangereuses GHS07: Point d’exclamation
Type de produit Colles instantanées

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083352 496_DIE
EAN / GTIN 4058093011843
Réf. fabricant 2235003

Description

Exécution:

Utilisation universelle pour l’assemblage de divers matériaux. Durcissement rapide et assemblages propres, quasi invisibles. Durcissement sous l’effet de l’humidité ambiante.

Utilisation:

Colle minute universelle pour la quasi-majorité des matériaux. Idéale pour les métaux. Par rapport au produit 401, résistance légèrement supérieure, moins bonne thermorésistance.

Remarque(s):

Non livrable dans tous les pays. Aucune livraison express possible.
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
    ID fabricant Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier