Dégrippants multi-usages 5-56 Pro Clever Straw 500 ml

Réf.: 083121 500
(38,60 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Clever Straw
Contenu 0,5 l
Couleur brun
Forme liquide
Point d'éclair 70 °C
Température d'auto-inflammation 200 °C
Viscosité dynamique 26 mPas
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme
Référence fabricant 5-56 Pro Clever Straw
Type de produit Dégrippant multi-usages / Huile universelle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083121 500
EAN / GTIN 5412386069147
Réf. fabricant 33233-AA

Description

Exécution:

Dégrippant multi-usages à effet de fluage élevé protégeant les surfaces métalliques de la corrosion et repoussant l’eau et l’humidité. Dissout les saletés, la rouille et les résidus de graisse. Compatible avec tous les types de métaux, la plupart des types de caoutchouc, les plastiques et les revêtements.

Remarque(s):

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.