Peinture couleur Acrylic Paint ivoire clair, Contenance: 400ml

Réf.: 083103 400
Prix par 1 Unité (25,75 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 Unité
  • Etapes de la commande : 6 Unité
Sur demande
Disponibilité
120 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 1015
Teinte, beige Ivoire clair
Référence fabricant Acrylic Paint
Signalisation des substances dangereuses SGH02 - Inflammable; SGH07 - Dangereux pour la santé
Couleur beige
Type de produit peinture
Sommaire 400 ml
Convient pour matériaux bois; béton; métal; plastique
Température de surface max. 80 °C
Exécution bombe aérosol
Temps de séchage 10 min
Caractéristiques Résistant aux UV; Résistant aux rayures; antichocs; résistant aux intempéries; water-proof; à séchage rapide

Identification et classification

Référence article 083103 400
EAN / GTIN 5412386201196
Fabricant/personne responsable CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com

Description

Exécution:

Peinture couleur à base de résine acrylique, à séchage rapide présentant un pouvoir couvrant et des propriétés de remplissage élevés. Grâce à la combinaison unique de flexibilité et de résistance aux chocs, ce produit est très résistant aux influences extérieures et offre une protection durable pour chaque type de surface. Les peintures de finition résistent aux rayures et aux chocs et présentent une résistance élevée aux UV et aux intempéries. Utilisation aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Remarque(s):

La surface doit être propre, sèche et exempte de rouille, de poussières et de graisse. Bien secouer la bombe avant utilisation.