Spray anticorrosion au zinc Galvacolor “2 en 1” SILVER

Réf.: 083078 SILVER
(30,50 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
261 article(s) en stock
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Standard
Contenu 500 ml
Couleur SILVER
Point d'éclair 15 °C
Température d'auto-inflammation > 200 °C
Hydrosolubilité insoluble
Code couleur RAL 9006
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention
Type de produit Sprays zinc

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083078 SILVER
EAN / GTIN 5412386007880
Réf. fabricant 20584-HO

Description

Exécution:

Protection durable élevée, traitement court. Combinaison entre un apprêt au phosphate de zinc et des peintures de protection de haute qualité dans les nuances de couleurs spéciales RAL.

Remarque(s):

Aucune livraison express possible.
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
    Couleur Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier