Primaire anticorrosion Zinc Primer, Contenu: 500ml

Réf.: 083072 500
Prix par 1 unité (39,36 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    19,68 € / 1 unité
    (39,36 € / 1 Litre)
  • De 12 unités
    16,40 € / 1 unité
    (32,80 € / 1 Litre)
Sur demande
Disponibilité
470 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (ml) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution bombe aérosol
Sommaire 500 ml
Couleur gris
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; GHS07: Point d’exclamation
Point d’éclair 15 °C
Température d’auto-inflammation > 200 °C
Référence fabricant Rostschutz-Grundierfarbe Zinc Primer
Type de produit couleur
Convient pour matériaux métal
Caractéristiques résistant aux intempéries; à séchage rapide

Identification et classification

Référence article 083072 500
EAN / GTIN 5412386004858
Réf. fabricant 30419-AB
Fabricant/personne responsable CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com

Description

Exécution:

Primaire à base de phosphate de zinc, à séchage rapide. Pour l’apprêt, le jointoyage et la protection anticorrosion. Résiste à la température, aux intempéries et à l’huile, doit être recouvert de peinture de finition.

Remarque(s):

Aucune livraison express possible.