Lubrification à sec par céramique, spray, Contenu: 200ml

Réf.: 083059 200
Nouveau produit
Prix par 1 unité (4,43 € / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 unités
  • Etapes de la commande : 6 unités
Sur demande
Disponibilité
112 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (ml) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Keramik Trockenschmierung
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme
Couleur transparent
Pour plastique; tous les métaux
Sommaire 200 ml
Type de produit lubrifiants
Unité contenance millilitre
Exécution bombe aérosol
Type liquide
Point d’éclair -104 °C
Point d’ébullition 78 °C
pH 7,5
Température d’utilisation min. -55 °C
Température d’utilisation max. 1 000 °C
Caractéristiques respect de l’environnement; sans huile
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 083059 200
EAN / GTIN 4017777256314
Réf. fabricant 25631
Fabricant/personne responsable BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 Aham, Deutschland, www.ballistol.de

Description

Exécution:

Lubrification à sec par particules céramiques lubrifiantes pour une meilleure transition entre le frottement statique et le frottement dynamique.
  • Pour une lubrification et un effet de glissement durables Lubrification à sec et solide hygiénique, sans mains couvertes d’huile.
  • Aucune adhérence des salissures et des poussières sur la surface traitée.
  • Aucune formation de résidus lubrifiants gênants Plage de températures de -55 °C à +1.000 °C.

Caractéristique(s):

Etat physique: aérosol
Odeur: alcoolisée
pH: env. 7,5 à la livraison (à 20 °C)
Point d’ébullition: env. 78 °C, pression 1013 mbars
Pression de vapeur: env. 60 hPa (à 20 °C, en phase liquide)
Densité relative: env. 0,82 g/cm3 (à 20 °C, en phase liquide)
Limite d’explosivité inférieure: 1,5% en volume (propane)
Limite d’explosivité supérieure: 10,9% en volume (propane)

Avantage(s):

  • Microparticules de céramique pour une lubrification durable
  • Sans huile ni graisse
  • Hygiénique, propre et écologique
  • Optimisation de la transition entre le frottement statique et le frottement dynamique
  • Lubrification et effet de glissement durables
  • Compatibilité élevée avec les matériaux (toutes les pièces en métal et en plastique)
  • Ne durcit pas
  • Sans huile ni silicone
  • Réduction du frottement

Utilisation:

  • Bien agiter (env. 20 secondes) et vaporiser à une distance de 10 à 25 cm. Sèche rapidement et est résistant.
  • Dans les domaines sensibles avec un faible coefficient de frottement, par ex. manipulation de textiles ou de papier ou en présence de forts dégagements de poussière.
  • Pour la réduction du frottement sur les roulements et paliers, les glissières et rails de guidage (par ex. dans l’industrie du papier et du bois), les câbles de commande et guides télescopiques, les engrenages et roues dentées ainsi que tous types de plastiques.
  • Pour la lubrification des plaques de four (par ex., fours de cuisson).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier

Disponibilité