• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Nettoyants pour freins, Sommaire: 5ml

Réf.: 083043 5
Prix par 1 Unité (7,62 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Sommaire (ml) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Labelling of hazardous substances GHS 02 - flammable; GHS 07 - Health hazard; GHS 08 - serious health hazard; GHS 09 - hazardous to the environment
Colour transparent
Storage temperature from 0 °C
Storage temperature to 30 °C
Content 5,000 ml
Type of product brake cleaner
Type of container can
Shape liquid
Characteristics quick-drying
Content single part

Identification et classification

Référence article 083043 5
EAN / GTIN 4017777254006
Fabricant/personne responsable BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 Aham, Deutschland, www.ballistol.de

Description

Exécution:

Nettoyant pour freins, éliminant l’huile, la graisse, la résine incrustée, le liquide de frein et autres salissures tenaces.
Les freins, embrayages, boîtes de vitesses et autres pièces automobiles sont nettoyés et dégraissés rapidement et sans laisser de traces.
  • Nettoyage et dégraissage
  • Dissout les salissures tenaces
  • Sans acétone

Remarque(s):

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.