Dégraissant universel HydroPower, Sommaire: 400ml

Réf.: 083019 400
Prix par 1 unité (33,90 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    13,56 € / 1 unité
    (33,90 € / 1 Litre)
  • De 12 unités
    11,30 € / 1 unité
    (28,25 € / 1 Litre)
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Sommaire (ml) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit dégraissant
Exécution récipient Bombe aérosol
Sommaire 400 ml
Caractéristiques biodégradabilité
Référence fabricant Universal-Entfetter HydroPower
Emballage En vrac
Tête de pulvérisation Standard
Type liquide
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 083019 400
EAN / GTIN 5412386072055
Fabricant/personne responsable CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com

Description

Exécution:

Puissant dégraissant biodégradable, élimine rapidement les graisses, huiles, lubrifiants et autres salissures tenaces.

Remarque(s):

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible. Produits contenant peu de gaz propulseur et présentant donc une teneur très élevée en substances actives, soit environ 95 %. Le niveau de performances maximal est ainsi préservé.