Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Appareils de nettoyage à ultrasons DURA-T, Capacité: 30l

Réf.: 082924 30

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité (l) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 082924 30
Réf. fabricant 100997 + 100005

Description

Exécution:

Bacs en acier inoxydable étiré ou soudé. Régulation de la température de 30 °C à 80 °C par paliers de 5 °C.
Appareil de table: DURA-T − Cuves soudées en acier inoxydable DUPLEX pour service à plusieurs équipes.

Utilisation:

Pour l’élimination d’huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d’oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d’accès, sans endommagement de l’objet à nettoyer. Utiliser des nettoyants puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif (082930). La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.

Livraison:

Appareil de nettoyage à ultrasons avec couvercle, sans panier (082926).

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande.
Paniers, voir code art. 082926 dans l’eShop.