Extracteur de goujons avec goujures serrées, Type: 1

Réf.: 082860 1
Nouveau produit
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
531 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 1
⌀ pré-perçage 1,8 mm
Pour vis/boulons M3 − M4
Adapté pour Acier
Type de produit Extracteurs de goujons

Identification et classification

Référence article 082860 1
EAN / GTIN 4012929450107
Réf. fabricant 45010-200
Fabricant/personne responsable Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Description

Exécution:

Acier dur au chrome-vanadium. Les arêtes vives des goujures s’agrippent dans la vis percée et la font sortir. Avec carré pour actionnement via un tourne-à-gauche ou outil similaire.

Utilisation:

Pour extraire des vis cassées avec filetage à droite (⌀ de pré-perçage suivant tableau; tourner le porte-outils vers la gauche).

Adapté(s) pour:

Acier.

Remarque(s):

Filets UNC et UNF livrables sur demande.