Piles alcalines au manganèse, Format international: LR3

Réf.: 081553 LR3
Fixer le prix 4 Unité (0,77 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
949 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Format international Fixer le prix 4 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 4
Composition chimique Alcaline-manganèse
Désignation de pile Micro, AAA
Format international LR3
Tension nominale 1,5 V
rechargeable non
Poids par unité 12,5 g
Type de produit Piles

Identification et classification

Référence article 081553 LR3
EAN / GTIN 4013674003891
Réf. fabricant 5015653
Fabricant/personne responsable Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Description

Exécution:

Les piles de marque alcalines au manganèse de haute qualité durent 2 à 3 fois plus longtemps et peuvent être stockées 2 fois plus longtemps que les piles au zinc et au carbone.
Pile de marque puissante X-Power Alkaline d'excellente qualité et durable pour applications exigeantes gourmandes en énergie. Longue durée de vie allant jusqu'à 7 ans.

Livraison:

4 pièces.