Micromètre avec étrier profond, en carbure, capacité 0-25mm, profondeur de l'étrier 150 mm

Réf.: 0815514
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0815514
EAN / GTIN 4029713233501
Réf. fabricant 0815514

Description

Exécution:

  • DIN 863-1
  • Lecture : 0,01 mm
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Support en acier laqué
  • Butée à cliquet
  • Faces de mesure en carbure

Description:

Jauge de mesure HM avec B profond. MB : 0-25mm,étrier : 150mm

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 25
  • Limite d'erreur (mm) : 0,004 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 4 µm
  • Pas de broche_mm : 1 mm
  • Diamètre de broche_mm : 6,5 mm

Norme:

DIN 863-1