Lampe de travail sans fil à LED, Type: UNIFORM

Réf.: 081405 UNIFORM
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,07 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
379 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 1 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Rechargeable oui
Cycles de charge 1 000 pc.
Indice de protection IP IP65
Plage de pivotement/rotation max. 180 degrés
Variateur de lumière progressif non
Flux lumineux min. ϕ 50 lm
Flux lumineux max. ϕ 500 lm
Durée d’éclairage min. 3 h
Durée d’éclairage max. 31,5 h
Référence fabricant UNIFORM
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur gris; noir
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit lampes de travail
Longueur totale L 190 mm
Largeur totale B 60 mm
Matériau plastique
Poids total 265 g
Type de fixation crochets; aimant
Luminosité réglable oui
Type d’éclairage LED

Identification et classification

Référence article 081405 UNIFORM
EAN / GTIN 5708997362082
Réf. fabricant 03.6208
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Description

Exécution:

Lampes de travail sans fil à LED “For Life” dans un nouveau design avec multi-LED haute efficacité. Nouvelle fonction OPTILight assurant une puissance lumineuse et une durée d’éclairage optimisées.
Lampe de travail sans fil à LED compacte et robuste avec éclairage ponctuel, aimant intégré et clip ceinture.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Lampe de travail sans fil à LED avec station de charge.