{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Akumuliatorių kiekis | 1 vnt. | |
| Akumuliatoriaus rūšis | ličio jonų (Li-ion) | |
| Įkraunamas | taip | |
| Įkrovimo ciklai | 1 vnt. | |
| IP apsaugos klasė | IP65 | |
| Gamintojo pavadinimas | UNIFORM | |
| Pasukimo / sukimosi diapazonas maks. | 180 laipsniai | |
| Tolygiai pritemdoma | ne | |
| Šviesos srautas min. | 50 lm | |
| Šviesos srautas maks. | 500 lm | |
| Šviesos trukmė min. | 3 h | |
| Šviesos trukmė maks. | 31,5 h | |
| Maitinimas | veikia su akumuliatoriumi | |
| Spalva | pilkas; juoda | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Produkto rūšis | darbinis šviestuvas | |
| Visas ilgis | 190 mm | |
| Bendras prietaiso plotis | 60 mm | |
| Medžiaga | iš plastiko | |
| Bendras svoris | 265 g | |
| Tvirtinimo tipas | kablys; magnetas | |
| Reguliuojama šviesa | taip | |
| Apšvietimo tipas | LED |
| Produkto numeris | 081405 UNIFORM | |
| EAN / GTIN | 5708997362082 | |
| Gamintojo numeris | 03.6208 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Denmark, www.scangrip.com |