Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Bloc d’alimentation pour lampe de travail sans fil HOLEX, Type: CABLE

Réf.: 081288 CABLE

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Tension 100 V; 240 V
Fréquence secteur 50 Hz; 60 Hz
Type de produit Câble

Identification et classification

Référence article 081288 CABLE
EAN / GTIN 4062406214708
Réf. fabricant 081288 CABLE
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bloc d’alimentation pour 081286 20.