Fluoforet standard (avec collerette) long - Uni, Filetage: M5-M8

Réf.: 080755 M5-M8
Remise
249,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant non
Sommaire kit/assortiment
Nombre de pièces 3 pc.
Référence fabricant Fließbohrer Standard (mit Kragen) Lang Uni
Emballage Valises en plastique
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)

Identification et classification

Référence article 080755 M5-M8
EAN / GTIN 4069515038089
Réf. fabricant 080755 M5-M8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Réalisation très rapide d’avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle. Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.
Fluoforet standard (avec collerette).
Standard ou long; avec ou sans collerette.

Utilisation:

Convient pour l’acier, l’acier inoxydable, l’aluminium, le cuivre, le laiton.

Adapté(s) pour:

Pinces de serrage ER HOLEX 308964.
Clé de serrage ER 309680.
Taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180.

Remarque(s):

Jeu composé d’1 fluoforet de chaque réf. M5, M6 et M8.