Micromètre avec accouplement à friction 75 -100 mm

Réf.: 0806504
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0806504
EAN / GTIN 4029713223649
Réf. fabricant 0806504

Description

Exécution:

  • DIN 863-1
  • Lecture : 0,01 mm
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Levier de verrouillage
  • Avec embrayage à friction (cliquet)
  • Entraînement rapide fixe
  • Faces de mesure en carbure
  • Isolation thermique

Description:

Paire de prismes en fonte grade 1 8 - 50 mm 150 mm

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 75 - 100
  • Limite d'erreur (mm) : 0,005 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 5 µm
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm
  • Diamètre de broche_mm : 6,5 mm

Norme:

DIN 863-1