Embout de tournevis 6 pans C 8 L.32mm

Réf.: 08030003
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
Typ Prix par 1 unité (TVA incluse)
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
Entraînement de sortie pour vis Phillips (PH)
Longueur totale L 32 mm
Longueur lame l1 32 mm
Taille entraînement, carré mâle C 8
Type de produit embouts
Transmission carré mâle

Identification et classification

Référence article 08030003
EAN / GTIN 4018754010653
Réf. fabricant 08030003
Article hors catalogue L60010 1625
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour vis PHILLIPS®
  • Six pans extérieurs DIN 3126 / ISO 1173
  • DIN ISO 2351-2 / ISO 8764

Caractéristique(s):

  • Hexagone externe (pouces): 5/16
  • Entraînement hexagonal extérieur: C 8
  • Longueur mm (L): 32 mm
  • Codes art.: 1233
  • Profil d’entraînement: Phillips-Recess® (Recess)
  • Taille Profil de sortie: PH3
  • Poids: 10 g