Punta destornillador hexagonal C 8 L.32mm

Número de artículo: 08030003
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
Typ Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Salida de velocidad Para tornillos Phillips (PH)
Longitud total L 32 mm
Longitud cuchilla l1 32 mm
Tamaño del accionamiento, Cuadrado macho C 8
Tipo de producto Puntas/cuchillas
Accionamiento Cuadrado macho

Identificación y clasificación

Número de artículo 08030003
EAN / GTIN 4018754010653
Número del fabricante 08030003
Número L L60010 1625
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • para tornillos PHILLIPS®
  • Hexágono exterior DIN 3126 / ISO 1173
  • DIN ISO 2351-2 / ISO 8764

Característica:

  • Hexágono exterior (pulgadas): 5/16
  • Accionamiento hexagonal exterior: C 8
  • Longitud mm (L): 32 mm
  • N.°: 1233
  • Perfil de salida: Phillips Recess®
  • Tamaño del perfil de salida: PH3
  • Peso: 10 g