Raccord industriel Raccord, ⌀ int. raccord de tuyau (dim. nominales): 6mm

Réf.: 080232 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ int. raccord de tuyau (dim. nominales) (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Laiton
Pression de service max. 35 bar
⌀ int. raccord de tuyau (dim. nominales) 6 mm
Débit 2 000 l/min
Type de produit Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0

Identification et classification

Référence article 080232 6
EAN / GTIN 4062406423148
Réf. fabricant 080232 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Raccord industriel conçu pour un débit élevé et optimisé de 2000 l/min (air), NW 7,8. Raccord rapide à verrouillage d’un seul côté, robuste et de haute qualité. Soupape conçue pour optimiser le débit, débits très élevés, faible baisse de pression, longue durée de vie, grande sécurité de fonctionnement et étanchéité absolue.
Pression de service: PN 35 bars / température: -20 °C à +100 °C.

Matière(s):

Laiton nickelé, douille en acier trempé et nickelée.