Raccord de sécurité avec filetage extérieur, aluminium, Filetage extérieur du raccord: 1/4pouce

Réf.: 080153 1/4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage extérieur du raccord (pouce) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage extérieur du raccord 1/4 pouce
Type de produit Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0

Identification et classification

Référence article 080153 1/4
EAN / GTIN 4047322700139
Réf. fabricant 204101
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Exécution:

Raccord de sécurité à bouton-poussoir NW 7,4. Lorsque le bouton est actionné, la pression présente est libérée et le raccord peut être desserré sans effet coup de fouet.

Norme:

La version de sécurité est conforme à la norme ISO DIN EN ISO 4414.

Adapté(s) pour:

Raccords 080233; 080234 et 080235.