Raccord de sécurité avec filetage extérieur, aluminium 3/8 pouce

Réf.: 080153 3/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage extérieur du raccord 3/8 pouce
Type de produit Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080153 3/8
EAN / GTIN 4047322700153
Réf. fabricant 204102

Description

Exécution:

Raccord de sécurité à bouton-poussoir NW 7,4. Lorsque le bouton est actionné, la pression présente est libérée et le raccord peut être desserré sans effet coup de fouet.

Norme:

La version de sécurité est conforme à la norme ISO DIN EN ISO 4414.

Adapté(s) pour:

Raccords 080233; 080234 et 080235.