• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Meuleuse droite pneumatique G2424, ⌀ pinces de serrage 6 mm longue, Type: S085

Réf.: 079448 S085
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Référence fabricant G2424 S085
Puissance de décharge 440 W
Vitesse de rotation max. 8 500 min-1
Quantité maximale d'air absorbé 252 l/min
Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 3/8 pouce
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) 13 mm
Poids 0,96 kg
Niveau sonore 70 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN 5,3 m/s2
Type de produit Meuleuses droites

Identification et classification

Référence article 079448 S085
EAN / GTIN 7322590019891
Réf. fabricant 8423031261
Fabricant/personne responsable Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Description

Exécution:

Meuleuse droite puissante, robuste et très silencieuse. Le levier de démarrage de sécurité empêche toute mise en marche accidentelle. Vitesses de rotation maximales optimisées en fonction de l’application entre 8500 et 25000 tr/min.
Avec broche longue et mince, idéale pour les alésages, longueur 317 mm.
⌀ pinces de serrage 6mm.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien:
Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.