Jeu d’embouts Collector Standard 25 mm mélangé, 61 pièces 1/4″ C6,3 avec coffret

Réf.: 07943
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 07943
EAN / GTIN 4010995079437
Réf. fabricant 07943
Article hors catalogue L60070 570
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Les embouts et le porte-embout conviennent aussi bien pour le vissage à la machine qu’à la main.
  • Maintien fiable des embouts grâce au porte-embout 1/4″ à verrouillage mécanique avec aimant
  • Avec 60 embouts et porte-embout
  • Trouver le bon embout dans sa caisse à outils est fastidieux et fait perdre du temps, surtout en déplacement. Dans le jeu d’embouts Collector de Wiha, chaque embout a sa place et reste bien rangé. Le coffret permet de ranger 60 embouts standard 25 mm de haute qualité n’importe où et n’importe quand. Vous y trouverez l’embout adapté pour tous les vissages à la main ou à la machine. Le porte-embout magnétique 1/4″ CentroFix, doté d’un aimant néodyme puissant, maintient les embouts fermement en place. Le coffret robuste en plastique de haute qualité très solide s’ouvre en appuyant sur un bouton et offre une vue d’ensemble sur tous les embouts.
  • DIN 3126, ISO 1173, forme C6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Embout Standard 25 mm Fente 1/4″ C6,3 4.5 mm (01623)
  • 1x Embout Standard 25 mm Fente 1/4″ C6,3 5.5 mm (01624)
  • 1x Embout Standard 25 mm Fente 1/4″ C6,3 6.5 mm (01626)
  • 1x Embout Standard 25 mm Fente 1/4″ C6,3 8.0 mm (01627)
  • 7x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 13x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 3x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH3 (01659)
  • 7x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 13x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 3x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T40 (01722)
  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4″ C6,3 3.0 mm (01705)
  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4″ C6,3 4.0 mm (01706)
  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4″ C6,3 5.0 mm (01707)
  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4″ C6,3 6.0 mm (01708)
  • 1x Porte-embout CentroFix Force à verrouillage automatique 1/4″, magnétique dans un coffret 60 mm (39133)
  • 1x Collector Box