Aspirateur eau-poussières AERO, Référence fabricant: 21-01

Réf.: 078540 21-01
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,87 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant AERO 21-01 PC
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 250 W
Volume du récipient 20 l
Longueur 375 mm
Largeur 385 mm
Hauteur 505 mm
Longueur flexible d'aspiration 2,5 m
⌀ tuyau 32 mm
Longueur câble 5 m
Nombre de moteurs 1
Débit volumique d'air 60 l/s
Fonction de soufflage oui
Dépression 210 mbar
Taux de séparation 99,9 %
Niveau sonore 64 dB(A)
Décolmatage de filtre Système Push & Clean
Poids 7,5 kg
Systèmes de filtrage Elément filtrant en PET
Particularité Compact
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Identification et classification

Référence article 078540 21-01
EAN / GTIN 5711145158833
Réf. fabricant 107406600
Fabricant/personne responsable Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Description

Exécution:

Aspirateur eau-poussières robuste et puissant avec système de raccordement de tuyau souple (MultiFit) pour accomplir des tâches de nettoyage professionnelles. Taux de séparation > 99,9%.
Aspirateur universel compact avec système de décolmatage de filtre Push & Clean.

Livraison:

Avec flexible d'aspiration, tube coudé, filtre humide et élément filtrant lavable (PET).

Remarque(s):

Autres aspirateurs de sécurité pour chaque classe de danger (poussières nocives pour la santé ou explosives) disponibles sur demande (classe L, M, H).