Aspirateur eau-poussières, Référence fabricant: NT22APTE

Réf.: 078521 NT22APTE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,45 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
83 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant NT22APTE
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 300 W
Volume du récipient 22 l
Dimensions nominales raccords 35 mm
Longueur 380 mm
Largeur 370 mm
Hauteur 480 mm
Longueur flexible d'aspiration 1,9 m
Longueur câble 6 m
Nombre de moteurs 1
Débit volumique d'air 71 l/s
Dépression 255 mbar
Niveau sonore 72 dB(A)
Système de mise en marche automatique oui
Décolmatage de filtre Nettoyage de filtre semi-automatique ApClean
Classe de poussières − aspirateur L
Poids 6,1 kg
Systèmes de filtrage Filtre à cartouche
Particularité Compact
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Identification et classification

Référence article 078521 NT22APTE
EAN / GTIN 4054278287935
Réf. fabricant 1.378-610.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Exécution:

Puissant aspirateur eau-poussières polyvalent avec puissance d’aspiration élevée, construction compacte, range-flexible et support pour accessoires sur l’appareil. Arrêt automatique une fois le réservoir plein.
  • Le filtre plissé plat permet de basculer immédiatement l’aspiration eau/poussières sans retirer le filtre.
  • Le système de décolmatage de filtre automatique Tact permet un travail sans interruption, une réduction des frais d’entretien et une longue durée de vie du filtre.
  • Le bouton de commande central permet de passer aisément d'un programme d’aspiration à l'autre.
Aspirateur eau/poussières avec prise électrique et démarrage automatique pour outils électriques.
  • Filtre à cartouche PES résistant à l'humidité.
  • Réservoir robuste de 22 litres avec pare-chocs et roulettes directrices.

Remarque(s):

Pour les huiles et milieux huileux, utiliser l'aspirateur industriel 078522.