Galet de guidage, Type: 6430300101

Réf.: 078136 6430300101
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Forme: Chanfrein 45

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Adapté pour 078124 réf. AKFH18-5
Diamètre 21,69 mm
Chanfrein 45 degré
Rayon 2,5 mm
Forme Chanfrein 45
Type de produit Ebavureuses et chanfreineuses

Identification et classification

Référence article 078136 6430300101
EAN / GTIN 4014586441078
Réf. fabricant 64303001010
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Exécution:

Le galet de guidage de ⌀ 21,69 mm est destiné aux chanfreins à 45° jusqu’à 5 mm.

Adapté(s) pour:

Chanfreineuse sans fil 078124 réf. AKFH18-5.
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
Connectez-vous