Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Chanfreineuse sans fil utilisation manuelle, Type: AKFH18-5

Réf.: 078124 AKFH18-5

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Fein Type E 18 V
  • Emballage: Mallette de transport

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Fein Type E 18 V
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Emballage Mallette de transport
Référence fabricant AKFH 18-5 Select
Vitesse de rotation à vide 2 400 min-1 - 7 500 min-1
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
⌀ disque d'appui 98 mm
Poids 3 kg
Angle de chanfrein 45 degré
Rayon 2,5 mm
Type de produit Ebavureuses et chanfreineuses

Identification et classification

Référence article 078124 AKFH18-5
Réf. fabricant 71380161000
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Exécution:

Pour la réalisation de chanfreins et d’arrondis sur des matériaux plats, des tôles et des récipients, pour la réalisation de bords intérieurs et extérieurs, de contours et pour arrondir les perçages.
Puissante fraise à chanfreiner sans fil pour une préparation optimale des revêtements suivants pour un travail flexible en atelier et sur chantier.
Affleureuse sans fil jusqu’à 5 mm.

Livraison:

1 machine avec tête de fraisage à 45° (sans galet de guidage, sans plaquettes), 3 vis de serrage, 1 pâte de cuivre, 1 clé à 6 pans creux 4 mm, 1 tournevis Torx TX 15, 1 valise en plastique.

Remarque(s):

Accessoires nécessaires, voir à partir des codes art. 078136078138.
Kits de base batterie adaptés, voir code art. 073832 réf. 9260431501.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous