Fraise à carotter en carbure pour KBH25 – 2U, ⌀ de perçage: 15mm

Réf.: 075132 15
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de perçage (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe Carbure
Diamètre des dents, min. Dc min. 15 mm
Référence fabricant HM-Kernbohrer für KBH25 – 2U
Type de produit fraise à carotter
Profondeur de coupe max. L2 20 mm

Identification et classification

Référence article 075132 15
EAN / GTIN 4014586331041
Réf. fabricant 63130015010
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Description

Adapté(s) pour:

Unités de perçage à main 075130.