Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Unité de perçage à main, Type: 72710161

Réf.: 075130 72710161

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 075130 72710161
Réf. fabricant 72710161000
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Description

Exécution:

Système de fraisage métal manuel à 2 vitesses pour une progression jusqu'à 6× plus rapide.
  • Vitesse de rotation à réglage électronique progressif.
  • Mandrin QuickIN PLUS sans outil.
  • Utilisation avec un effort moindre.
  • Travail sûr grâce à l'accouplement à friction à couple.
  • Perçage avec des scies cloches en carbure dans l'acier jusqu'à 80 mm.
  • Perçage avec des fraises à carotter en carbure dans l'acier / alu jusqu'à 25 / 30 mm.
  • Mandrin QuickIN PLUS sans outil.
Unité de perçage magnétique à une vitesse compacte et légère avec de nombreuses fonctionnalités. Grâce à ses dimensions compactes, convient à l'utilisation dans des espaces restreints.

Livraison:

Avec mandrin à changement rapide ⌀ 3 - 16 mm, poignée supplémentaire, foret à centrer, spray de coupe et valise.

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Remarque(s):

Fraises à carotter en carbure adaptées, voir 075132.
Fraises à carotter en carbure, revêtement TiAlN, scies cloches en carbure et scies cloches en carbure pour tuyaux également disponibles sur demande.