Appareil de contrôle de vilebrequins 60 - 500 mm

Réf.: 0735103
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 0735103
EAN / GTIN 4029713222307
Réf. fabricant 0735103
Article hors catalogue L40510 326
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Avec comparateur à cadran
  • A positionner entre 2 manivelles
  • Un pointeau n'est pas nécessaire
  • La position horizontale du comparateur à cadran est assurée par un fil à plomb

Description:

Testeur de vilebrequin avec comparateur, à insérer entre 2 bras de manivelle, sans utiliser de poinçon. Plage de mesure de 60 à 500 mm, lecture de 0,01 mm. Positionnement du comparateur horizontal par le poids du pendule. Conditionnement : caisse

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 60 - 500