Touche M2,5mm bille ø 9,0 mm

Réf.: 0710185
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Porte-à-faux 5 mm
Diamètre attachement 2,5 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit Touches de mesure

Identification et classification

Référence article 0710185
EAN / GTIN 4029713220914
Réf. fabricant 0710185
Article hors catalogue L40510 1203
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Description:

Insert de mesure pour comparateur 0710... - voir l'illustration du catalogue. Boule Ø 9,0mm

Caractéristique(s):

  • Longueur : 18 mm