Perceuse-visseuse à percussion sans fil sans batterie, chargeur BSB18C2BL

Réf.: 070227 BSB18C2BL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant BSB18C2BL-0
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur Brushless
Couple maximal 60 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 500 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 1 950 min-1
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 40 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 13 mm
Poids sans batterie 1,6 kg
Longueur 183 mm
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070227 BSB18C2BL
EAN / GTIN 4058546324056

Description

Exécution:

Puissante perceuse-visseuse à percussion compacte sans fil 18 V sans balais
  • Extrêmement maniable grâce à sa longueur compacte de seulement 183 mm
  • 2 vitesses
  • Réglage du couple sur 21 niveaux et niveau de perçage à percussion pour le perçage dans la pierre
  • Eclairage à LED de la zone de travail
  • Rotation droite / gauche
  • Triple protection PRO lithium-ion: Surveillance de la température, surveillance des cellules individuelles, protection contre la surcharge

Livraison:

Perceuse-visseuse à percussion sans fil avec clip ceinture, 1× mandrin à serrage rapide FIXTEC 13 mm, sans batterie ni chargeur.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires