• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Taladro percutor sin batería, cargador BSB18C2BL

Número de artículo: 070227 BSB18C2BL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress BSB18C2BL-0
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor Brushless
Par máximo 60 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 500 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 1.950 min-1
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 40 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón 13 mm
Peso sin batería 1,6 kg
Longitud 183 mm
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070227 BSB18C2BL
EAN / GTIN 4058546324056

Descripción

Ejecución:

Potente taladro-atornillador de impacto con batería compacto de 18 V sin escobillas
  • Extremadamente manejable gracias a su longitud compacta de solo 183 mm
  • Engranaje de 2 marchas
  • Ajuste del par de apriete en 21 niveles y nivel de taladrado para taladrar piedra
  • Iluminación LED de la zona de trabajo.
  • giro a derecha / izquierda.
  • Triple protección de iones de litio PRO: Control de temperatura, vigilancia de compartimentos individuales, protección contra sobrecarga

Volumen de suministro:

Taladro-atornillador de impacto con batería, con clip para cinturón, 1 portabrocas de sujeción rápida FIXTEC de 13 mm, sin batería, sin cargador.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios