Tampon fileté 6H M 6,0 x 1,00

Réf.: 0658013
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 0658013
EAN / GTIN 4029713218812
Réf. fabricant 0658013
Article hors catalogue L40510 2715
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Description:

  • DIN 2280
  • Pour filetages ISO métriques standard DIN 13
  • Acier de calibre, trempé

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier trempé spécial
  • Cote nominale : 6.0
  • Type de filetage : M
  • Pas de filetage en mm : 1
  • Cote nominale mm : 6.0