Veste polaire WORKWEAR MACMICHAEL® Bogota, Unisexe, Marine, Taille XL

Réf.: 06542-151-01 XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 06542-151-01 XL
EAN / GTIN 5707209386908
Réf. fabricant 06542-151-01 XL
Article hors catalogue L01190 135843
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Doublure légère
  • Renforts dans des endroits de stress particulier
  • Poches intérieures
  • Poignets réglables avec auto-agrippante
  • élastique réglable au niveau de l'ourlet

Caractéristique(s):

  • Doublure légère
  • Renforts dans des endroits de stress particulier
  • Fermeture à glissière sur toute la longueur
  • Poches avant zippées
  • Poche intérieure avec fermeture auto-agrippante
  • Sac pour téléphone portable avec rabat et fermeture auto-agrippante
  • Bande élastique et bande auto-agrippante sur les poignets
  • Cordon élastique sur le bord inférieur, réglable
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 230 g/m²
  • Tissu polaire.
  • Tour de poitrine: 112 cm / 44 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier