Calibre à mâchoire réglable 51 - 57 mm

Réf.: 0649209
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Emballage En vrac
Dimension nominale min. 51 mm
Dimension nominale max. 57 mm
Configurable oui
Type de produit calibre à mâchoire double
Sommaire pièce unique
Matériau autre

Identification et classification

Référence article 0649209
EAN / GTIN 4029713217501
Réf. fabricant 0649209
Article hors catalogue L40510 796
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • fonte spéciale
  • 1 face de mesure fixe, 2 faces de mesure carrées réglables

Description:

Jauge de limite en fonte spéciale avec 1 surface de mesure fixe et 2 surfaces de mesure carrées réglables. Dimension nominale Ø 51-57mm. Veuillez indiquer la taille lors de la commande. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Cote nominale : 51,000 - 57,000
  • Cote nominale mm : 51,000 - 57,000