Cale étalon, 1,20 mm, DIN EN ISO 3650, classe 2

Réf.: 0625220
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN EN ISO 3650
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
Norme DIN EN ISO 3650
Dim. nominales 1,2 mm
Classe de tolérance 2
Matériau Stahl
Type de produit Cales étalons

Identification et classification

Référence article 0625220
EAN / GTIN 4029713023409
Réf. fabricant 0625220
Article hors catalogue L40510 1524
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • En ISO 3650
  • Acier spécial, trempé

Description:

Bloc de calibre unique en acier spécial, trempé. Précision Tol. Classe 2, EN ISO 3650. Dimension 1,2 mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier trempé spécial
  • Cote nominale : 1,2 mm
  • Classe de tolérance : 2
  • Cote nominale mm : 1,2 mm

Norme:

EN ISO 3650