• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Cale étalon, 25,0 mm, DIN EN ISO 3650, classe 1

Réf.: 0624640
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
  • Norme: DIN EN ISO 3650
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
Norme DIN EN ISO 3650
Dim. nominales 25 mm
Classe de tolérance 1
Matériau Stahl
Type de produit Cales étalons

Identification et classification

Référence article 0624640
EAN / GTIN 4029713022884
Réf. fabricant 0624640
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • En ISO 3650
  • Acier spécial, trempé

Description:

Bloc de calibre unique en acier spécial, trempé. Précision Tol. Classe 1, EN ISO 3650. Dimension 25 mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier trempé spécial
  • Cote nominale : 25 mm
  • Classe de tolérance : 1
  • Cote nominale mm : 25 mm

Norme:

EN ISO 3650