Cale étalon, 12,0 mm, DIN EN ISO 3650, classe 1

Réf.: 0624510
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 0624510
EAN / GTIN 4029713022754
Réf. fabricant 0624510
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • En ISO 3650
  • Acier spécial, trempé

Description:

Bloc de calibre unique en acier spécial, trempé. Précision Tol. Classe 1, EN ISO 3650. Dimension 12 mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier trempé spécial
  • Cote nominale : 12 mm
  • Classe de tolérance : 1
  • Cote nominale mm : 12 mm

Norme:

EN ISO 3650