• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Cale étalon, 1,02 mm, DIN EN ISO 2650, classe 1

Réf.: 0624130
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
  • Norme: DIN EN ISO 2650
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
Norme DIN EN ISO 2650
Dim. nominales 1,02 mm
Classe de tolérance 1
Matériau Stahl
Type de produit Cales étalons

Identification et classification

Référence article 0624130
EAN / GTIN 4029713022044
Réf. fabricant 0624130
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • En ISO 3650
  • Acier spécial, trempé

Description:

Bloc de calibre unique en acier spécial, trempé. Précision Tol. Classe 1, EN ISO 3650. Dimension 1.02 mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier trempé spécial
  • Cote nominale : 1,02 mm
  • Classe de tolérance : 1
  • Cote nominale mm : 1,02 mm

Norme:

EN ISO 3650