Ruban d'épaisseur acier 5 m x 50 mm 0,70 mm

Réf.: 0613254
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0613254
EAN / GTIN 4029713279776
Réf. fabricant 0613254

Description

Exécution:

Acier au carbone, largeur 50 mm longueur 5 M.

Description:

Ruban de mesure de précision en acier au carbone, longueur 5 m, largeur 50 mm, épaisseur 0,70 mm.

Caractéristique(s):

  • Longueur : 5 m.
  • Cote nominale mm : 0,7 mm