Marteau de forage sans fil BITURBO avec SDS max GBH 18V-40 C, 2 batteries ProCORE18V 5.5Ah

Réf.: 0611917103
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
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0611917103
EAN / GTIN 4059952615431
Réf. fabricant 0611917103
Article hors catalogue L00590 2196

Description

Description:

  • Marteau perforateur sans fil BITURBO avec SDS max GBH 18V-40 C, Le GBH 18V-40 C Professional offre des performances dignes d'un appareil sur secteur grâce à sa technologie BITURBO Brushless pour une énergie de frappe puissante de 9,0 J
  • Liberté sans fil avec les batteries ProCORE18V pour un perçage rapide jusqu'à 40 mm et des travaux de burinage même dans les environnements difficiles
  • Elle offre un rapport puissance/poids optimal grâce à un mécanisme de frappe amélioré et un entraînement très puissant
  • En plus de l'embrayage de surcharge, le GBH 18V-40 C possède la fonction KickBack Control qui détecte une perte soudaine de contrôle de l'outil
  • Si la perceuse se coince, par exemple, le marteau-perforateur sans fil s'arrête immédiatement afin de réduire le risque de blessures aux mains et aux bras
  • Le GBH 18V-40 C Professional est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18V Bosch Professional
  • Pour une performance maximale dans le béton, la pierre et la maçonnerie, choisir une batterie ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • Une interface utilisateur avec connectivité Bluetooth affiche l'état de l'outil en temps réel
  • Différents modes de fonctionnement peuvent être sélectionnés et configurés en option via l'application Toolbox de Bosch
  • Il dispose également de technologies de démarrage en douceur telles que l'Electronic Precision Control et l'Adaptive Speed Control pour des opérations de perçage et de burinage confortables et précises, d'une lumière LED, d'une vitesse variable, d'un interrupteur d'arrêt et du Vario-Lock

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux : 12 - 40 mm
  • Poids sans. Batterie : 7 kg
  • Vitesse nominale : 0 - 360 min-1
  • Plage d'utilisation optimale béton avec forets marteaux : 18 - 32 mm
  • Energie de frappe (selon EPTA 05/2016) : 9 J
  • Vitesse de frappe à vitesse nominale : 0 - 3130 bpm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage au marteau dans béton] : 7. 5 m/s²
  • Valeur d'émission des vibrations ah [burinage dans le béton] : 7.0 m/s²
  • Incertitude K [perçage au marteau dans le béton] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [burinage dans le béton] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 502 mm
  • Raccordement de l'outil : SDS max

Livraison:

  • XL-BOXX
  • 2 x batterie ProCORE18V 5.5Ah
  • Chargeur rapide GAL 1880 CV
  • Tissu pour machine
  • Tube pour graisse
  • Poignée supplémentaire