Marteau perforateur avec SDS plus GBH 5-40 Professional.

Réf.: 0611269001
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
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0611269001
EAN / GTIN 3165140893664
Réf. fabricant 0611269001
Article hors catalogue L00590 778

Description

Description:

  • marteau perforateur avec SDS max GBH 5-40 D, le GBH 5-40 D Professional est le modèle câblé d'entrée de gamme du segment SDS max marteau perforateur de Bosch
  • Son poids réduit et sa conception compacte en font l'outil idéal pour travailler dans des zones inaccessibles
  • Le marteau perforateur est conçu pour durer et est doté de composants métalliques robustes et d'un système de lubrification optimisé
  • Son puissant moteur fournit une énergie d'impact de 8,5 joules pour une progression rapide du forage et des performances d'enlèvement élevées
  • Ce outil électrique est adapté pour le perçage jusqu'à un diamètre de 40 mm, ainsi que pour les travaux de ciselage légers dans le béton et la pierre
  • Il est compatible avec divers accessoires du système pour l'extraction de la poussière
  • En outre, le GBH 5-40 D Professional est équipé d'un couplage de surcharge et d'une présélection de régime

Caractéristique(s):

  • Ø de perçage béton, foret Break Through : 45 - 55 mm
  • Ø de perçage béton, foret marteau : 12 - 40 mm
  • Ø de perçage dans béton avec couronnes de perçage creuses : 40 - 90 mm
  • Poids : 6.8 kg
  • Max. Diamètre de perçage béton : 40 mm
  • Max. Ø de perçage maçonnerie, couronnes de perçage : 90 mm
  • Vitesse nominale : 170 - 340 min-1
  • Puissance nominale : 1100 W
  • Plage d'utilisation opt. béton, foret marteau : 18 - 32 mm
  • Energie de frappe (selon EPTA 05/2016) : 8. 5 J
  • Vitesse de frappe à la vitesse nominale : 1500 - 2900 bpm
  • Tension, électrique : 230 V
  • Prise d'outil : SDS max

Livraison:

  • Poignée supplémentaire
  • Tube de graisse
  • Toile de machine
  • Coffret de bricolage