Transports et etabli RGT 600

Réf.: 0601B22001
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
Type de produit Support

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601B22001
EAN / GTIN 3165140621298
Réf. fabricant 0601B22001

Description

Description:

  • Transport et etabli GTA 600, le cadre de base PROFESSIONNEL GTA 600 complète la Scie circulaire de table professionnelle GTS 10 J
  • Sa conception pliable facilite le rangement, la configuration et le transport pour un travail en déplacement confortable
  • Pour un confort maximal, les scies circulaires de table peuvent être montées sans outils

Caractéristique(s):

  • Poids avec/sans accessoires : 6.3 kg
  • Hauteur table de travail : 602 mm
  • Longueur table de travail : 520 mm