Description:
Cloueuse sans fil EXNH18V-90MD. L’EXPERT EXNH18V-90MD est une cloueuse à bande de 30 degrés sans gaz, alimentée en 18 V, qui offre la puissance d’un outil pneumatique. Il est équipé d’une valve Schrader intégrée qui facilite le regonflage du réservoir d’air, garantissant ainsi des performances constantes et une productivité optimale. Il suffit de regonfler toi-même le pneu à 115 PSI pour éviter les visites fastidieuses au centre de service. Cet appareil est équipé d’un système de ressort pneumatique haute performance de 18 V sans gaz, ce qui lui permet de fonctionner sans aucune cartouche de gaz coûteuse ni sans émettre de vapeurs nocives. Cet outil est doté d’un embout très adhérent permettant de clouer en biais sans effort, ainsi que d’un mode de déclenchement par contact permettant de tirer jusqu’à 3 clous par seconde. Le chargeur standard peut contenir jusqu’à 57 clous. Le chargeur allongé en option peut contenir jusqu’à 105 clous. Cet agrafeuse est livrée avec un clip de ceinture, une grande agrafe pour poutres et chevrons de 55 mm (2 pouces), ainsi qu’une protection en caoutchouc qui empêche d’endommager les éléments de clôture et autres surfaces peintes. L’outil idéal pour les entrepreneurs en bâtiment et les charpentiers. Cette cloueuse est le choix idéal pour la construction de cloisons à ossature bois, de charpentes et de planchers. Enfonce sans effort des clous de 90 mm dans du pin massif et du bois lamellé-collé. Compatible avec le système Bosch Professional 18 V et l’alliance multimarques AMPShare pour batteries rechargeables. Insert XL-BOXX pour EXNH18V-90 (6 082 850 7MJ). XL-BOXX (1 605 438 1JG). No-Mar-Spitze (1 619 PS4 507)