Meuleuse angulaire sans fil GWS 18V-10 P, (solo, L)

Réf.: 06019J4102
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Nombre de batteries incluses 0
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses d'angle

Identification et classification

Référence article 06019J4102
EAN / GTIN 4059952634487
Réf. fabricant 06019J4102
Article hors catalogue L00590 1743
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

meuleuses d’angle sans fil GWS 18V-10 P, le petit meuleuses d’angle sans fil GWS 18V-10 P PROFESSIONAL offre des performances et un contrôle des outils améliorés dans la catégorie 18V. Elle offre les mêmes performances qu’une meuleuse filaire de 1 000 watts grâce à son moteur brushless et à la technologie de batterie ProCORE18V. Grâce à la commande rebond et au système de freinage intelligent, cette petite meuleuses d’angle offre un protection de l’utilisateur plus élevé et plus de confort. Il dispose également d’un interrupteur de protection (disjoncteur) qui arrête le moulin immédiatement après le relâchement, augmentant le protection de l’utilisateur une fois de plus. Cet outil est conçu pour couper et meuler métal, Stone et béton. Il est compatible avec les dépoussiéreurs GDE 125 EA-T Professional et GDE 115 / 125 FC-T Professional, ainsi qu’avec toutes les batteries et chargeurs du système Bosch Professional 18V. Egalement compatible avec AMPShare, l’alliance batteries multimarques. Le GWS 18V-10 P Professional dispose également d’un capot de protection et d’un poignée avec contrôle des vibrations. contrôle des vibrations poignée supplémentaire (2 602 025 171). capot de protection (1 605 510 365). écrou de serrage rapide (2 608 000 684). Bride de réceptacle (pièce de rechange n° 2 605 703 014). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Insert BOXX 1/1 l pour appareil et chargeur (1 600 A01 166)

Caractéristique(s):

  • Incertitude K [Meulage de surface (ébauche)]: 1.5 m/s²
  • Valeur d'émission vibratoire ah [Ponçage avec feuille abrasive]: 3.5 m/s²
  • Incertitude K [Ponçage avec feuille abrasive]: 1.5 m/s²

Livraison:

  • Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)
  • Capot de protection (1 605 510 365)
  • Ecrou de serrage rapide (2 608 000 684)
  • Bride de fixation (ET n° 2 605 703 014)
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • 1/1 Insertion L-BOXX pour appareil et chargeur (1 600 A01 166)
  • Sans batterie(s) et sans chargeur

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous