Meuleuse d'angle de batterie BITURBO GWS 18V-15 SC, version Solo, L-BOXX

Réf.: 06019H6100
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019H6100
EAN / GTIN 3165140964531
Réf. fabricant 06019H6100
Article hors catalogue P07712 GWS18V15SC

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle de batterie BITURBO GWS 18V-15 SC, la GWS 18V-15 SC Professional est la puissante meuleuse de batterie Bosch dans la catégorie 18V avec une capacité de puissance pour les applications industrielles
  • Grâce à son puissant moteur sans balais, entièrement optimisé pour la technologie de batterie ProCORE18V, il fournit une puissance de batterie équivalente à celle d'un appareil filaire de 1,500 W
  • Un module de connectivité Bluetooth permet de régler individuellement le réglage de la vitesse, ce qui permet d'obtenir des résultats de travail parfaits
  • Dotée de fonctions telles que le contrôle de rebond, le contrôle de chute, le système de freinage intelligent et un ecrou à serrage rapide sans outil, cette meuleuse offre un contrôle complet de l'outil, tandis que son interface utilisateur fournit un retour actif de l'outil
  • Adapté au meulage et à la découpe du métal
  • Compatible avec toutes les batteries et chargeurs Bosch Professional 18V – puissance maximale avec ProCORE18V = 5,5 Ah – et avec les unités d'extraction de poussière GDE 115/125 FC-T Professional et GDE 125 EA-T Professional
  • Le GWS 18V-15 SC PROFESSIONAL offre également une vitesse constante, une protection contre les surcharges, un capot sans clé, un ecrou de serrage sans clé, une protection contre le redémarrage, Démarrage en douceur et contrôle des vibrations désactivés

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Trou, Ø : 22.2 mm
  • Poids sans batterie : 2.3 kg
  • Poids avec batterie : 3. 2 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 3400 - 9800 min-1
  • Filetage de la broche de meulage : M14
  • Disque d'ébarbage/de tronçonnage, Ø : 125 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [meulage de surface (ébarbage)] : 4. 0 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [meulage avec feuille abrasive] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [meulage de surface (ébauche)] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [meulage avec feuille abrasive] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • Bride de réception
  • L-BOXX 136
  • Capot de protection
  • Poignée supplémentaire Vibration Control
  • Ecrou de serrage rapide
  • 1 x Module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • Sans batterie(s) et sans chargeur