Meuleuse d'angle GWS 30-180 PB

Réf.: 06018G0100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Meuleuses d'angle

Identification et classification

Référence article 06018G0100
EAN / GTIN 4059952609096
Réf. fabricant 06018G0100
Article hors catalogue L00590 1712
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle GWS 30-180 PB, La GWS 30 PB Professional est équipée d'un moteur sans balais très puissant de 2.800 W qui permet d'obtenir des performances durables et un enlèvement de matière optimal, même dans les applications les plus exigeantes
  • Il offre une puissance maximale, une grande capacité de surcharge, et est synonyme de productivité maximale
  • Le moteur sans balais, sans collecteur ni charbons, permet de réduire l'usure et les temps d'arrêt
  • La protection de l'utilisateur est également renforcée grâce à un frein pour un arrêt rapide du disque, un interrupteur PROtection pour un arrêt immédiat lorsque l'interrupteur homme mort est relâché ainsi que le KickBack Control
  • De plus, le Vibration Control et un meilleur amortissement des vibrations atténuent la majeure partie des vibrations pendant le travail
  • La GWS 30-230 PB Professional ponce le métal ou les cordons de soudure et coupe le métal, le béton, la maçonnerie et le carrelage
  • La version GWS 30-230 PB Professional est compatible avec le système d'aspiration des poussières GDE 230 FC-T Professional de Bosch
  • La GWS 30-230 PB Professional dispose d'un affichage d'état de l'outil à LED, d'une protection contre les surcharges, d'une protection contre le redémarrage et d'un démarrage en douceur

Caractéristique(s):

  • Poids : 5. 7 kg
  • Plateau de ponçage en caoutchouc, Ø : 180 mm
  • Poignée principale : forme ronde
  • Vitesse de rotation à vide : 8500 min-1
  • Puissance nominale : 2800 W
  • Commutateur : PROtection Switch
  • Ø du disque : 180 mm
  • Filetage de la broche de ponçage : M14
  • Valeur d'émission vibratoire ah [ponçage de surface (ébauche)] : 5. 0 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [ponçage avec feuille abrasive] : 2.7 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Incertitude K [ponçage de surface (ébauche)] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [ponçage avec feuille abrasive] : 1.5 m/s²